Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 2; ON-OFF; 0,1A/24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 2; ON-OFF; 0,1A/24VDC
Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 2; ON-OFF; 0,1A/24VDC
Artikel-Nr.:
     2805-1825360-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1825360-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
Schiebeschalter
Hersteller: TE Connectivity
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Betriebstemperatur: -30...85°C
Ausgänge: Printmontage
Anzahl Sektionen: 2
Kontaktmaterial: Kupfer
Schalter-Typ: DIP-SWITCH
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 24V DC
Schaltweise: ON-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Korpusfarbe: schwarz
Tastenform: rechtwinklig
Tastenfarbe: weiss
Abmessungen: 7,01x7,5x3,5mm
Herstellerserie: ADE
Anzahl Positionen: 2
Form: rechtwinklig
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 0,95*
1 Tag
126
2
€ 5,95*
ab € 0,59*
€ 0,99*
1 Tag
142
1
€ 14,99*
ab € 0,522*
€ 1,042*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Omron
A6D-2100
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.