Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: DIP-SWITCH; ON-OFF; 0,1A/24VDC; Pos: 2; -30÷85°C; SMT; ADE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1825058-7
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1825058-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dil-schalter 2 polig
Hersteller: TE Connectivity
Montage: SMT
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Betriebstemperatur: -30...85°C
Ausgänge: Printmontage
Kontaktmaterial: Kupfer
Schalter-Typ: DIP-SWITCH
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 24V DC
Schaltweise: ON-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Korpusfarbe: schwarz
Tastenform: rechtwinklig
Tastenfarbe: weiss
Abmessungen: 12,14x7,5x3,5mm
Herstellerserie: ADE
Anzahl Positionen: 2
Form: rechtwinklig
Weitere Suchbegriffe: dil schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 105 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.