Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 33nF; 500V; X7R; ±10%; SMD; 1812


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 33nF; 500V; X7R; ±10%; SMD; 1812
Kondensator: Keramik; MLCC; 33nF; 500V; X7R; ±10%; SMD; 1812
Artikel-Nr.:
     2805-1812B333K501CT
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     1812B333K501CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: WALSIN
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 33nF
Betriebsspannung: 500V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 4532
Gehäuse - Zoll: 1812
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,119*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,674*
€ 0,80206
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.