Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 220nF; 500V; X7R; ±10%; SMD; 1812


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 220nF; 500V; X7R; ±10%; SMD; 1812
Kondensator: Keramik; MLCC; 220nF; 500V; X7R; ±10%; SMD; 1812
Artikel-Nr.:
     2805-1812B224K501CT
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     1812B224K501CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: WALSIN
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,22µF
Betriebsspannung: 500V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 4532
Gehäuse - Zoll: 1812
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,14918* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,09*
€ 114,3471
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,64*
€ 113,8116
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,49*
€ 111,2531
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,92*
€ 99,8648
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,59*
€ 88,7621
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.