Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 500V; X7R; ±10%; SMD; 1812


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 500V; X7R; ±10%; SMD; 1812
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 500V; X7R; ±10%; SMD; 1812
Artikel-Nr.:
     2805-18127C104KAT2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     18127C104KAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 500V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 4532
Gehäuse - Zoll: 1812
Alias: KGM43FR72H104KV
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
500
Frei Haus
ab € 0,309*
€ 0,473*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,261*
€ 2,094*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,094*
€ 2,49186
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,688*
€ 0,81872
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,476*
€ 0,56644
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,331*
€ 0,39389
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,311*
€ 0,37009
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C1812V104KCRACTU
ab € 0,271*
Ähnlich
Vishay
VJ1812Y104KXEAT
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.