Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2nF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1812


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2nF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1812
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2nF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1812
Artikel-Nr.:
     2805-18125A222JAT2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     18125A222JAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 2,2nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 4532
Gehäuse - Zoll: 1812
Alias: KGM43BCG1H222JV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 438,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,43854* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 509,73*
€ 606,5787
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 506,34*
€ 602,5446
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 479,31*
€ 570,3789
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 466,48*
€ 555,1112
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 438,54*
€ 521,8626
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.