Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; im Gehäuse; grün; 3mm; Anz.Dioden: 1; 20mA; Linse: diffus,grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; im Gehäuse; grün; 3mm; Anz.Dioden: 1; 20mA; Linse: diffus,grün
LED; im Gehäuse; grün; 3mm; Anz.Dioden: 1; 20mA; Linse: diffus,grün
Artikel-Nr.:
     2805-1808.8031
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1808.8031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Hersteller: MENTOR
Montage: THT
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 568nm
Diodenlinse: diffus;grün
Helligkeit: 10...20mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 40°
Anzahl Dioden: 1
LED Diodenausführung: im Gehäuse
Front: gewölbt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 1,04*
€ 1,57*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 1,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.