Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; stehend,multiturn; 10kΩ; 250mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; stehend,multiturn; 10kΩ; 250mW
Potentiometer: für den Einbau; stehend,multiturn; 10kΩ; 250mW
Artikel-Nr.:
     2805-1806WSMD-10K
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     1806WSMD-10K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: SMD
Mechanische Haltbarkeit: 200 Zyklen
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,25W
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 6,8x6,8x4,6mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Anzahl der elektr. Drehungen: 12
Charakteristik: linear
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: stehend;multiturn
Weitere Suchbegriffe: SMD-Potentiometer, smd potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.