Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; im Gehäuse; Anz.Dioden: 2; gelb-grün; 20mA; Linse: diffus,grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1803.8832
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1803.8832
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array gelb
Hersteller: MENTOR
Montage: THT
LED-Farbdioden: gelb-grün
Wellenlänge λd: 573nm
Diodenlinse: diffus;grün
Helligkeit: 6,3...12,5mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 60°
Anzahl Dioden: 2
LED Diodenausführung: im Gehäuse
Abmessungen: 17,1x5,05x5,08mm
Front: gewölbt
Dioden-Typ: LED
Weitere Suchbegriffe: led array
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.