Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; im Gehäuse; Anz.Dioden: 2; rot; 20mA; Linse: rot,diffus; 50°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; im Gehäuse; Anz.Dioden: 2; rot; 20mA; Linse: rot,diffus; 50°
LED; im Gehäuse; Anz.Dioden: 2; rot; 20mA; Linse: rot,diffus; 50°
Artikel-Nr.:
     2805-1803.2231
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1803.2231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array
Hersteller: MENTOR
Montage: THT
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 639nm
Diodenlinse: diffus;rot
Helligkeit: 40...80mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 50°
Anzahl Dioden: 2
LED Diodenausführung: im Gehäuse
Front: gewölbt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,19*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,32*
€ 2,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.