Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; im Gehäuse; gelb; Anz.Dioden: 2; 20mA; Linse: diffus,gelb; 100°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; im Gehäuse; gelb; Anz.Dioden: 2; 20mA; Linse: diffus,gelb; 100°
LED; im Gehäuse; gelb; Anz.Dioden: 2; 20mA; Linse: diffus,gelb; 100°
Artikel-Nr.:
     2805-1802.7731
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1802.7731
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array gelb
Hersteller: MENTOR
Montage: THT
LED-Farbdioden: gelb
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 589nm
Diodenlinse: diffus;gelb
Helligkeit: 25...50mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 100°
Anzahl Dioden: 2
LED Diodenausführung: im Gehäuse
Abmessungen: 22,1x5,08x5,08mm
Front: gewölbt
Weitere Suchbegriffe: led array, mentor led array
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.