Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; im Gehäuse; gelb; 3mm; Anz.Dioden: 2; 20mA; Linse: diffus,gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; im Gehäuse; gelb; 3mm; Anz.Dioden: 2; 20mA; Linse: diffus,gelb
LED; im Gehäuse; gelb; 3mm; Anz.Dioden: 2; 20mA; Linse: diffus,gelb
Artikel-Nr.:
     2805-1801.7733
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1801.7733
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array gelb
Hersteller: MENTOR
Montage: THT
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: gelb
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 588nm
Diodenlinse: diffus;gelb
Helligkeit: 1,2...4mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 60°
Anzahl Dioden: 2
LED Diodenausführung: im Gehäuse
Front: gewölbt
Weitere Suchbegriffe: led array, mentor led array
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.