Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; im Gehäuse; 3mm; Anz.Dioden: 2; gelb; 20mA; Linse: diffus,gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; im Gehäuse; 3mm; Anz.Dioden: 2; gelb; 20mA; Linse: diffus,gelb
LED; im Gehäuse; 3mm; Anz.Dioden: 2; gelb; 20mA; Linse: diffus,gelb
Artikel-Nr.:
     2805-1801.7731
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1801.7731
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Hersteller: MENTOR
Montage: THT
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: gelb
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 588nm
Diodenlinse: diffus;gelb
Helligkeit: 10...20mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 60°
Anzahl Dioden: 2
LED Diodenausführung: im Gehäuse
Front: gewölbt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,09*
€ 1,89*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,85*
€ 1,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.