Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; im Gehäuse; rot; 2,8mm; Anz.Dioden: 4; 20mA; Linse: rot,diffus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; im Gehäuse; rot; 2,8mm; Anz.Dioden: 4; 20mA; Linse: rot,diffus
LED; im Gehäuse; rot; 2,8mm; Anz.Dioden: 4; 20mA; Linse: rot,diffus
Artikel-Nr.:
     2805-1801.2220
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1801.2220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Leisten
led leisten
Hersteller: MENTOR
Montage: THT
Durchmesser LED-Diode: 2,8mm
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 660nm
Diodenlinse: diffus;rot
Helligkeit: 1,2...4mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 60°
Anzahl Dioden: 4
LED Diodenausführung: im Gehäuse
Abmessungen: 13,5x10,16x10,16mm
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.