Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; im Gehäuse; 3mm; Anz.Dioden: 1; rot; 20mA; Linse: rot,diffus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalleuchte, rot, 30 mcd, RM 2.54 mm, LED Anzahl: 1, 1801.2031
Signalleuchte, rot, 30 mcd, RM 2.54 mm, LED Anzahl: 1, 1801.2031
Artikel-Nr.:
     2805-1801.2031
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1801.2031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Hersteller: MENTOR
Montage: THT
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: rot
Wellenlänge λd: 660nm
Diodenlinse: diffus;rot
Helligkeit: 1,2...4mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 60°
Anzahl Dioden: 1
LED Diodenausführung: im Gehäuse
Front: gewölbt
Dioden-Typ: LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 1,64*
10
€ 6,90*
ab € 1,64*
€ 2,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.