Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; im Gehäuse; 5mm; Anz.Dioden: 1; rot; 20mA; Linse: rot,diffus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalleuchte, rot, 10 mcd, RM 2.54 mm, LED Anzahl: 1, 1800.2032
Signalleuchte, rot, 10 mcd, RM 2.54 mm, LED Anzahl: 1, 1800.2032
Artikel-Nr.:
     2805-1800.2032
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1800.2032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MENTOR
Montage: THT
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: rot
Wellenlänge λd: 660nm
Diodenlinse: diffus;rot
Helligkeit: 4...10mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 60°
Anzahl Dioden: 1
LED Diodenausführung: im Gehäuse
Abmessungen: 24,66x10,1x10,1mm
Front: gewölbt
Dioden-Typ: LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,55*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,90*
€ 2,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.