Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Mikrofon; Alpha Essential C&C; 1x24AWG; dunkelgrau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Mikrofon; Alpha Essential C&C; 1x24AWG; dunkelgrau
Leitungen: Mikrofon; Alpha Essential C&C; 1x24AWG; dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     2805-1703-SL005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1703 SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 3,5kV
Betriebstemperatur: -20...60°C
Leitungs-Typ: Mikrofon
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: Alpha Essential C&C
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 1
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 3,71mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Kabelaufbau: 1x24AWG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 14,99*
ab € 41,38*
€ 62,01*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 43,92*
€ 70,92*
€ 8,95*
ab € 56,13*
€ 75,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 70,92*
€ 84,39
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 68,62*
€ 81,66
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 60,99*
€ 72,58
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 54,12*
€ 64,40
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 52,16*
€ 62,07
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 50,41*
€ 59,99
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 43,92*
€ 52,26
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,464* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.