Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel-Adapter; USB A-Stecker,USB B-Mini-Stecker (abgedichtet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel-Adapter; USB A-Stecker,USB B-Mini-Stecker (abgedichtet)
Kabel-Adapter; USB A-Stecker,USB B-Mini-Stecker (abgedichtet)
Artikel-Nr.:
     2805-17-250051
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     17-250051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Hersteller: CONEC
Dichtheitsklasse: IP67
Sperrsystem: Innenbajonett
Leitungslänge: 5m
Anschluss-Typ: Kabel - Adapter
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;USB B-Mini-Stecker (abgedichtet)
Passendes Zubehör: 17-250090
Weitere Suchbegriffe: usb - usb adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,14*
€ 17,57*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 11,49*
€ 21,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.