Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 180uF; 16VDC; SVP; SMD; ±20%; -55÷105°C; 2000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; 180uF; 16VDC; SVP; SMD; ±20%; -55÷105°C; 2000h
Kondensator: Polymer; 180uF; 16VDC; SVP; SMD; ±20%; -55÷105°C; 2000h
Artikel-Nr.:
     2805-16SVP180MX
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     16SVP180MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backup Kondensator
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x7,9mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 180µF
Betriebsspannung: 16V DC
Impedanz: 30mΩ
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: SVP
Herstellerserie: OS-CON
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,71*
1 Tag
2500
500
Frei Haus
ab € 0,473*
€ 0,778*
1 Tag
40
10
€ 5,95*
ab € 0,60*
€ 1,06*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,55*
€ 1,66*
1 Tag
82
2
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.