Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SVP, SMD Polymerkondensator 180μF ±20% / 16V dc, Ø 10mm, -55°C → +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1000100
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     16SVP180MX
EAN/GTIN:
     5059039443628
Suchbegriffe:
Backup Kondensator
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Technologie = Polymer
Kapazität = 180µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 30mΩ
Toleranz = ±20%
Länge = 7.9mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 10 (Dia) x 7.9mm
Serie = SVP
Elektrolyt-Typ = Fest
Durchmesser = 10mm

Festelektrolytkondensator OSCON Serie SVP. Die Elektrolyt-Kondensatoren Panasonic OS-CON SVP bieten eine massive Aluminiumbauweise mit hochleitfähigem Polymer. Oberflächenmontage 2000 h bei +105 °C garantiert Ausgezeichnete Störpegelsenkung Lange Lebensausdauer Hochspannung Hohe Zuverlässigkeit Niedriger ESR und hoher Brummstrom Halogenfrei Variantenvielfalt. Anwendungsbereich. Diese Aluminiumkondensatoren werden für den Einsatz in industriellen Infrastrukturen in Industrie-PCs, Motortreibern, Messgeräten, Netzteilen, Überwachungskameras und Wechselrichtern empfohlen. Geeignete Anwendungen für diese Elektrolyt-Kondensatoren sind Infotainment- und Komfortzubehör im Automobilbau sowie IT-Anwendungen wie PCs, Basisstationen, SSD und Datenzentren. Die Aluminiumkondensatoren der Serie SVP sind außerdem für Haushaltsgeräte wie Klimaanlagen und Heim-Informationsgeräte geeignet.
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
180µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
30mΩ
Toleranz:
±20%
Länge:
7.9mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
10 (Dia) x 7.9mm
Serie:
SVP
Elektrolyt-Typ:
Fest
Durchmesser:
10mm
Weitere Suchbegriffe: Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 180µf 16v, becherelko, smd kondensator 16v, 1000100, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Panasonic, 16SVP180MX, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,71*
1 Tag
2500
500
Frei Haus
ab € 0,473*
€ 0,778*
2 Tage
40
10
€ 5,95*
ab € 0,60*
€ 1,06*
2
€ 5,90*
ab € 0,55*
€ 1,66*
2 Tage
82
2
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 355,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.