Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Koaxial; RG405/U; 1x24AWG; Draht; CCS; 30m; ØLeitg: 2,2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1671A.TIN100
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     1671A TIN100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Hersteller: BELDEN
Wellenwiderstand: 50Ω
Betriebstemperatur: -70...200°C
Entspricht Norm: UL 1581
Leitungs-Typ: Koaxial
Ader-Art: versilbert;CCS
Leitungs-Art: RG405/U
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Cu Folie;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: innen;Mikrowellenübertragung
Leitungsaußendurchmesser: 2,2mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Draht
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Kabelaufbau: 1x24AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,5301*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 13,81767* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 517,4802*
€ 615,80144
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 471,6702*
€ 561,28754
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 460,0302*
€ 547,43594
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 445,3101*
€ 529,91902
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 414,5301*
€ 493,29082
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.