Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 8AWG; PVC; schwarz; 600V; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 8AWG; PVC; schwarz; 600V; 30,5m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 8AWG; PVC; schwarz; 600V; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-1655-BK005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1655 BK005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung schwarz
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Entspricht Norm: MIL-W-76 (Type HW)
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 6,58mm
Aderdurchmesser: 8AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung awg 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,11*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 454,43*
€ 540,77
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 451,20*
€ 536,93
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 433,62*
€ 516,01
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 419,81*
€ 499,57
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 390,11*
€ 464,23
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.