Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,6kV; If: 160A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,6kV; If: 160A; modul
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,6kV; If: 160A; modul
Artikel-Nr.:
     2805-160MT160
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-160MT160KPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: MTK
Ausgänge: Schrauben M5
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,49V
Vorwärtsstrom: 160A
Strom im max. Impuls: 1,43kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,55*
€ 129,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,02*
€ 126,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 15 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.