Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen; T5; W: 16mm; Lw: 2500mm; Polyurethan; metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     2805-16-T5/2500-AFX
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     16 T5 / 2500 AFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Hersteller: OPTIBELT
Material: Polyurethan
Ausführung: metrisch
Montage Element-Typ: Zahnriemen
Herstellerserie: ALPHA FLEX
Profil-Art: T5
Seilbreite: 16mm
Nominallänge: 2500mm
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,65*
€ 157,98*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 110,67*
€ 158,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,77*
€ 188,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,14*
€ 188,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,26*
€ 176,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,99*
€ 148,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,67*
€ 131,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.