Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilscheibe; T2.5; W: 4mm,6mm; B.Räder: 16mm; Ø: 12,2mm; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilscheibe; T2.5; W: 4mm,6mm; B.Räder: 16mm; Ø: 12,2mm; Aluminium
Seilscheibe; T2.5; W: 4mm,6mm; B.Räder: 16mm; Ø: 12,2mm; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-16-T2.5-16-200ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     16 T2,5 16-200ZA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Hersteller: OPTIBELT
Material: Aluminium
Ausführung: metrisch
Montage Element-Typ: Seilscheibe
Herstellerserie: ZRS
Raddurchmesser: 12,2mm
Radbreite: 16mm
Profil-Art: T2.5
Zahnteilung: 2,5mm
Anzahl der Zähne: 16
Seilbreite: 4mm;6mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 1,69*
€ 2,18*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 2,33*
12 Tage
258
1
€ 5,99*
ab € 1,55*
€ 2,34*
1
€ 3,19*
ab € 2,40*
€ 3,60*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,98*
€ 5,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.