Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilscheibe; T2.5; W: 4mm,6mm; B.Räder: 16mm; Ø: 10,6mm; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilscheibe; T2.5; W: 4mm,6mm; B.Räder: 16mm; Ø: 10,6mm; Aluminium
Seilscheibe; T2.5; W: 4mm,6mm; B.Räder: 16mm; Ø: 10,6mm; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-16-T2.5-14-200ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     16 T2,5 14-200ZA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Hersteller: OPTIBELT
Material: Aluminium
Ausführung: metrisch
Montage Element-Typ: Seilscheibe
Herstellerserie: ZRS
Raddurchmesser: 10,6mm
Radbreite: 16mm
Profil-Art: T2.5
Zahnteilung: 2,5mm
Anzahl der Zähne: 14
Seilbreite: 4mm;6mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 1,54*
€ 1,92*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 2,10*
14 Tage
88
1
€ 5,99*
ab € 1,41*
€ 2,12*
1
€ 3,19*
ab € 2,19*
€ 3,24*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,79*
€ 5,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.