Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für D-Sub-Steckverbinder; D-Sub 37pin,D-Sub HD 62pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für D-Sub-Steckverbinder; D-Sub 37pin,D-Sub HD 62pin
Gehäuse: für D-Sub-Steckverbinder; D-Sub 37pin,D-Sub HD 62pin
Artikel-Nr.:
     2805-16-001780
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     16-001780
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Steckergehäuse
d-sub gehäuse 37pol
Hersteller: CONEC
Farbe: silber
Gehäusematerial: Kunststoff
Gehäuse-Typ: für D-Sub-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: SnapLock
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Steckverbinder-Anwendung: D-Sub 37pin;D-Sub HD 62pin
Räumliche Orientierung: gerade;gewinkelt
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, d-sub gehäuse conec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.