Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette; 158; Rad.Bieg: 175mm; L: 1012mm; H.innen: 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungskette; 158; Rad.Bieg: 175mm; L: 1012mm; H.innen: 40mm
Führungskette; 158; Rad.Bieg: 175mm; L: 1012mm; H.innen: 40mm
Artikel-Nr.:
     2805-158.075.175.0
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     158.075.175.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
igus energieführungskette
Hersteller: IGUS
Länge: 1012mm
Kabel Zubehör-Typ: Führungskette
Ausführung: Tube;Rahmen geöffnet vom äußeren Radius
Herstellerserie: 158
Innere Breite: 75mm
Innere Höhe: 40mm
Außenbreite: 91mm
Äußere Höhe: 50mm
Biegeradius: 175mm
Weitere Suchbegriffe: schleppketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,20*
€ 121,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.