Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 14AWG; PVC; weiß; 600V; 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 14AWG; PVC; weiß; 600V; 305m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 14AWG; PVC; weiß; 600V; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-1579-WH001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1579 WH001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung weiß
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Entspricht Norm: MIL-W-76 (Type HW)
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 4,17mm
Aderdurchmesser: 14AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung awg14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,91*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 444,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 618,69*
€ 736,24
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 607,41*
€ 722,82
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 539,91*
€ 642,49
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 494,33*
€ 588,25
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 484,48*
€ 576,53
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 444,91*
€ 529,44
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.