Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 6,8uH; 10,2A; 8,04mΩ; ±20%; Ø16,8x21,3mm; 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-15682C
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     15682C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
drosselspule 6,8µh
drosselspule
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand: 8,04mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø16,8x21,3mm
Betriebsstrom: 10,2A
Induktivität: 6,8µH
Drossel-Typ: Draht
Herstellerserie: 1500
Räumliche Orientierung: vertikal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
40
€ 5,90*
ab € 1,40*
€ 1,97*
1 Tag
100
1
€ 14,99*
ab € 1,21*
€ 2,12*
1
€ 8,95*
ab € 1,35*
€ 2,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 78,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.