Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata 1500 Drosselspule, 6,8 μH, ±20%, 10.2A, Radial / R-DC 8.04mΩ, max. 46MHz, Ø 16.8mm x 21.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7157153
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     15682C
EAN/GTIN:
     5059041870962
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
drosselspule 6,8µh
drosselspule
Induktivität = 6,8 μH
Gleichstrom max. = 10.2A
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 8.04mΩ
Toleranz = ±20%
Durchmesser = 16.8mm
Höhe = 21.3mm
Abmessungen = 16.8 (Dia.) x 21.3mm
Resonanzfrequenz max. = 46MHz
Anschlussraster = 14mm
Serie = 1500
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage

Radialer Murata-Induktor der Serie 1500. Verplombte radiale Induktoren der Serie 1500 Geeignet für Anwendungen mit niedriger bis mittlerer Stromstärke Mittige Öffnung ermöglicht die mechanische Befestigung mit einer nicht-magnetischen Schraube Anwendungen: Stromversorgung und Universalfilterdesigns
Weitere Informationen:
Induktivität:
6,8 μH
Gleichstrom max.:
10.2A
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
8.04mΩ
Toleranz:
±20%
Durchmesser:
16.8mm
Höhe:
21.3mm
Abmessungen:
16.8 (Dia.) x 21.3mm
Resonanzfrequenz max.:
46MHz
Anschlussraster:
14mm
Serie:
1500
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe: 7157153, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Murata Power Solutions, 15682C, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
€ 5,90*
ab € 1,40*
€ 2,02*
1 Tag
100
1
€ 14,99*
ab € 1,21*
€ 2,11*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,35*
€ 2,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.