Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; 18AWG; Draht; Cu; PVC; dunkelgrau; 1kV


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; 18AWG; Draht; Cu; PVC; dunkelgrau; 1kV
Leitungen; HookUp Wire; 18AWG; Draht; Cu; PVC; dunkelgrau; 1kV
Artikel-Nr.:
     2805-1565-SL005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1565 SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung awg 18
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 1kV
Betriebstemperatur: -40...80°C
Entspricht Norm: MIL-W-76B (Type MW)
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,83mm
Aderdurchmesser: 18AWG
Aderaufbau: Draht
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 39,87*
€ 47,45
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 39,01*
€ 46,42
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 36,88*
€ 43,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 35,45*
€ 42,19
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 33,93*
€ 40,38
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 28,75*
€ 34,21
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.