Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; 18AWG; Draht; Cu; PVC; orange; 1kV; 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; 18AWG; Draht; Cu; PVC; orange; 1kV; 305m
Leitungen; HookUp Wire; 18AWG; Draht; Cu; PVC; orange; 1kV; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-1565-OR001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1565 OR001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
einzelader awg 18 orange
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 1kV
Betriebstemperatur: -40...80°C
Entspricht Norm: MIL-W-76B (Type MW)
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: orange
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,83mm
Aderdurchmesser: 18AWG
Aderaufbau: Draht
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung awg 18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,89*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 290,90*
€ 346,17
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 279,86*
€ 333,03
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 251,87*
€ 299,73
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 217,68*
€ 259,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 196,81*
€ 234,20
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 176,89*
€ 210,50
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.