Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 12AWG; PVC; blau; 1kV; 305m; 1000ft


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 12AWG; PVC; blau; 1kV; 305m; 1000ft
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 12AWG; PVC; blau; 1kV; 305m; 1000ft
Artikel-Nr.:
     2805-1560-BL001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1560 BL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung blau
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 1kV
Betriebstemperatur: -40...80°C
Entspricht Norm: MIL-W-76B (Type MW)
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 3,17mm
Aderdurchmesser: 12AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Weitere Suchbegriffe: einzelader awg12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 564,17*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 895,51*
€ 1.065,66
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 875,72*
€ 1.042,11
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 788,14*
€ 937,89
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 679,55*
€ 808,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 596,51*
€ 709,85
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 564,17*
€ 671,36
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.