Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 20AWG; PVC; gelb; 1kV; 305m; 1000ft


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 20AWG; PVC; gelb; 1kV; 305m; 1000ft
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 20AWG; PVC; gelb; 1kV; 305m; 1000ft
Artikel-Nr.:
     2805-1553-YL001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1553 YL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
20awg 305m einzelader
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 1kV
Betriebstemperatur: -40...80°C
Entspricht Norm: MIL-W-76B (Type MW)
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: gelb
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,75mm
Aderdurchmesser: 20AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,80*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 162,27*
€ 193,10
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 157,54*
€ 187,47
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 141,80*
€ 168,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 121,45*
€ 144,53
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 106,66*
€ 126,93
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 92,80*
€ 110,43
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.