Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchten; gelb; BA7S,T2; 28VDC; 28VAC; -20÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1516145UY3
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     1516145UY3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel BA7s
Sockel BA7s
leuchtmittel ba7s 28v
leuchtmittel ba7s
Hersteller: CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES
Betriebstemperatur: -20...60°C
Betriebsspannung: 28V DC;28V AC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Stiel-Art: BA7S;T2
LED-Farbdioden: gelb
Leuchtmittel-Typ: LED-Leuchten
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CML SEMICO:
CML SEMICO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.