Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; zweifarbig,im Gehäuse; 5mm; Anz.Dioden: 1; rot,grün; 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-151-535-04
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     151-535-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Hersteller: MARL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 2V DC;2,2V DC
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: rot;grün
Wellenlänge λd: 568nm;617nm
Diodenlinse: diffus
Helligkeit der Farbe grün: 60mcd
Helligkeit der Farbe rot: 40mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Anzahl Dioden: 1
LED Diodenausführung: zweifarbig;im Gehäuse
Front: gewölbt
Dioden-Typ: LED
Weitere Suchbegriffe: led array grün, led array
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
150
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 1,43*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,17*
€ 2,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.