Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 2,5kΩ; 1W; ±10%; 6,35mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 2,5kΩ; 1W; ±10%; 6,35mm; THT
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 2,5kΩ; 1W; ±10%; 6,35mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-149-2K5
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     14910F0GJSX10252KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...150°C
Leistung: 1W
Widerstand: 2,5kΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 12,5x12,5x8,8mm
Temperaturkoeffizient: 150ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 350V AC
Elektrische Lebensdauer: 25000 Zyklen
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometerstandard: 12,5mm
Potentiometer-Typ: axial
Potentiometerserie: 149
Elektrischer Drehwinkel: 270 ±10°
Potentiometereigenschaften: für industriellen Gebrauch
Toleranz der Linearität: ±5%
Achsoberfläche: glatt
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 7,29*
€ 13,51*
2 Tage
242
€ 14,99*
ab € 9,39*
€ 23,33*
€ 8,95*
ab € 12,87*
€ 24,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2596935
ab € 7,52*
Zubehör
RS Pro
4638479
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.