Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Leitung-Platte; männlich; 140; 2mm; PIN: 9; THT; 100V; 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Leitung-Platte; männlich; 140; 2mm; PIN: 9; THT; 100V; 2A
Buchse; Leitung-Platte; männlich; 140; 2mm; PIN: 9; THT; 100V; 2A
Artikel-Nr.:
     2805-140-509-415-001
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     140-509-415-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftgehäuse
Stiftleiste
stiftleiste 9 pol
Hersteller: EDAC
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 100V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Nennstrom: 2A
Anzahl Pole: 9
Steckverbinder-Serie: 140
Kontaktraster: 2mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: vertikal
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,172*
25
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,194*
1 Tag
613
10
€ 14,99*
ab € 0,088*
€ 0,2361*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0983*
€ 0,2376*
1 Tag
987
20
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,288*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2376*
€ 0,28274
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2023*
€ 0,24074
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1766*
€ 0,21015
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1307*
€ 0,15553
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1205*
€ 0,1434
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1096*
€ 0,13042
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0983*
€ 0,11698
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,188* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Japan Solderless Terminals
B9B-PH-K-S (LF)(SN)
ab € 0,188*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.