Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDAC Stiftgehäuse-Platine Polzahl Gesamt 9 Rastermaß: 2 mm 140-509-415-001 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2902604-BP
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     140-509-415-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftgehäuse
Stiftleiste
stiftleiste 9 polig
EDAC Stiftgehäuse-Platine Polzahl Gesamt 9 Rastermaß: 2 mm 140-509-415-001 1 St.

Inhalt: 1 St.

Polzahl Gesamt: 9

Technische Daten:
Gehäuse-Material: PA 66 UL 94V-0 · Herstellerfarbe: Grau · Nennspannung: 100 V DC/AC · Nennstrom: 2 A · Polzahl Gesamt: 9 · Polzahl je Reihe: 9 · Rastermaß: 2 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
EDAC
Polzahl Gesamt:
9
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Herst.-Teilenr.:
140-509-415-001
Typ (Hersteller-Typ):
140-509-415-001
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
100 V DC/AC
Rastermaß:
2 mm
Polzahl je Reihe:
9
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Gehäuse-Material:
PA 66 UL 94V-0
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Platine
UKCA-konform:
nicht relevant
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, EDAC, 140-509-415-001
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,173*
25
€ 4,00*
ab € 0,123*
€ 0,194*
2 Tage
613
10
€ 14,99*
ab € 0,0875*
€ 0,2364*
5
€ 5,90*
ab € 0,0992*
€ 0,2411*
Lager 102
987
20
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,273*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,273*
€ 0,325
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,257*
€ 0,306
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,218*
€ 0,259
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,204*
€ 0,243
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,195*
€ 0,232
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,173*
€ 0,206
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 5,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Japan Solderless Terminals
B9B-PH-K-S (LF)(SN)
ab € 0,188*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.