Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; 0,63mm; verzinnt; 0,12÷0,22mm2; 28AWG÷24AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt; weiblich; 0,63mm; verzinnt; 0,12÷0,22mm2; 28AWG÷24AWG
Kontakt; weiblich; 0,63mm; verzinnt; 0,12÷0,22mm2; 28AWG÷24AWG
Artikel-Nr.:
     2805-1355717-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1355717-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blattfederlagerbuchse
Lagerbuchse Blattfeder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: automotive
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Steckverbinder-Serie: Micro Quadlock System
Leitungsquerschnitt: 0,12...0,22mm2
Leitungsgröße: 28AWG...24AWG
Sperrsystem: Locking Lance
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Steckergröße: 0,63mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
13000
€ 5,90*
ab € 0,0397*
€ 0,0565*
13000
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0578*
9 Tage
nicht lagernd
52000
€ 25,00*
ab € 0,0651*
€ 0,088*
1 Tag
19628
1
€ 14,99*
ab € 0,047*
€ 0,1312*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 13000 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0397*
€ 0,04724
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 13.000 Stück
Mindestbestellmenge: 13000 Stück ( entspricht € 734,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.