Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1355717-1 MQS BU-KONTAKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3217755
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1355717-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blattfederlagerbuchse
Lagerbuchse Blattfeder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Kontaktmaterial: -
  • Produktpalette: MQS Series
  • Zur Verwendung mit: AMP MQS Series Housing Connectors
  • Leiterstärke (AWG), max.: -
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Kontaktausführung: Socket
  • Kontaktüberzug: Tin
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktanschluss: Crimp
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: te connect.amp autom buchsenkontakt, lagerbuchse blattfeder, Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Kontakte, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 1355717-1, 3217755, 321-7755
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    13000
    € 5,90*
    ab € 0,0396*
    € 0,0563*
    13000
    Frei Haus
    ab € 0,0405*
    € 0,0576*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    52000
    € 25,00*
    ab € 0,0648*
    € 0,0901*
    2 Tage
    19748
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0466*
    € 0,1309*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 52000 Stück
    € 0,0901*
    € 0,10722
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0648*
    € 0,07711
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 52.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 52000 Stück ( entspricht € 4.685,20* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.