Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnet: spannungshaltend; UStrom: 24VDC; -10÷55°C; IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektromagnet: spannungshaltend; UStrom: 24VDC; -10÷55°C; IP40
Elektromagnet: spannungshaltend; UStrom: 24VDC; -10÷55°C; IP40
Artikel-Nr.:
     2805-1335-CSA
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     1335-CSA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromagnet
elektromagnet
Hersteller: EATON ELECTRIC
Betriebstemperatur: -10...55°C
Toleranz: ±15%
Dichtheitsklasse: IP40
Versorgungsspannung: 24V DC
Elektromagnet-Typ: spannungshaltend
Haltekraft: 490N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.