Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungen: Messen; 4x2x0,18mm2; grün; Line; Cu,verzinnt; -30÷80°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Messen; 4x2x0,18mm2; grün; Line; Cu,verzinnt; -30÷80°C
Leitungen: Messen; 4x2x0,18mm2; grün; Line; Cu,verzinnt; -30÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-13-MBS25P04P-V1
Hersteller:
     Nexans
Herst.-Nr.:
     13-MBS25P04P-V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung grün
aderleitung
Hersteller: NEXANS
Nennspannung: 30V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Flamme
Leitungs-Art: MOTIONLINE® PREMIUM;SIEMENS® STANDARD 6FX8008 PLUS
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinkten Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 8
Aderkennzeichnung: farbig mit Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 6.4mm
Aderaufbau: Line
Information: The UL Label and Mark on full factory packaging only
Norm: CSA FT1;UL 1581
OEM Nummer: 6FX8008-1BD61
Aderquerschnitt: 0.18mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,52*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 3,904* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,02*
€ 44,0538
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,70*
€ 32,963
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,31*
€ 27,7389
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,52*
€ 23,2288
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.