Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø2mm; Anz.Mod: 12; Front: gewölbt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø2mm; Anz.Mod: 12; Front: gewölbt
Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø2mm; Anz.Mod: 12; Front: gewölbt
Artikel-Nr.:
     2805-1296.1034
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1296.1034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
mentor led array
Hersteller: MENTOR
Maße Frontplatte: Ø2mm
Anzahl der Module: 12
Ausführung der Fassung: mit PCB Halterung;gebogen
LED Dioden Zubehör-Typ: Lichtwellenleiter für LED
Form: rund
Front: gewölbt
Weitere Suchbegriffe: led array
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.