Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø: 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø: 2mm
Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø: 2mm
Artikel-Nr.:
     2805-1294.2000
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1294.2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flexibler Lichtleiter
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtleiter
Hersteller: MENTOR
Farbe: transparent
Durchmesser: 2mm
Länge: 0,15m
Ausführung der Fassung: mit PCB Halterung;bis 3 LEDs;flexibel
LED Dioden Zubehör-Typ: Lichtwellenleiter für LED
Form: rund
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,36*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,87*
€ 3,32*
1 Tag
414
1
€ 14,99*
ab € 2,14*
€ 8,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.