Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø5mm; Front: flach; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø5mm; Front: flach; gerade
Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø5mm; Front: flach; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-1293.1401
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1293.1401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiter
lichtleiter
Hersteller: MENTOR
Länge: 45mm
Maße Frontplatte: Ø5mm
Ausführung der Fassung: gerade
LED Dioden Zubehör-Typ: Lichtwellenleiter für LED
Form: rund
Front: flach
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,66*
€ 1,24*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,298*
€ 1,258*
100
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,43*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,86*
€ 3,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,258*
€ 1,49702
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,632*
€ 0,75208
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,552*
€ 0,65688
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.