Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtwellenleiter für LED; rechtwinklig; 1,7x3mm; Anz.Mod: 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtwellenleiter für LED; rechtwinklig; 1,7x3mm; Anz.Mod: 10
Lichtwellenleiter für LED; rechtwinklig; 1,7x3mm; Anz.Mod: 10
Artikel-Nr.:
     2805-1278.1010
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1278.1010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
Hersteller: MENTOR
Maße Frontplatte: 1,7x3mm
Anzahl der Module: 10
Ausführung der Fassung: mit PCB Halterung;gebogen
LED Dioden Zubehör-Typ: Lichtwellenleiter für LED
Form: rechtwinklig
Front: flach
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,65*
€ 0,86*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,63*
€ 1,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.