Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø: 3mm; Front: flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø: 3mm; Front: flach
Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø: 3mm; Front: flach
Artikel-Nr.:
     2805-1275.1002
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1275.1002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiter
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Hersteller: MENTOR
Farbe: transparent
Durchmesser: 3mm
Länge: 30mm
Ausführung der Fassung: mit PCB Halterung
LED Dioden Zubehör-Typ: Lichtwellenleiter für LED
Form: rund
Front: flach
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,57*
€ 0,76*
10
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 0,93*
1 Tag
48483
1
€ 14,99*
ab € 0,286*
€ 1,14*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,269*
€ 1,359*
1 Tag
150
3
€ 5,95*
ab € 1,435*
€ 2,829*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,359*
€ 1,61721
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,602*
€ 0,71638
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,532*
€ 0,63308
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.