Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø: 3mm; Front: flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø: 3mm; Front: flach
Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø: 3mm; Front: flach
Artikel-Nr.:
     2805-1275.1001
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1275.1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiter
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Hersteller: MENTOR
Farbe: transparent
Durchmesser: 3mm
Länge: 15mm
Ausführung der Fassung: mit PCB Halterung
LED Dioden Zubehör-Typ: Lichtwellenleiter für LED
Form: rund
Front: flach
Weitere Suchbegriffe: led array
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,30*
€ 0,42*
10
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,55*
10
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 0,71*
1 Tag
1368
5
€ 5,95*
ab € 0,4612*
€ 0,9168*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,269*
€ 1,268*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,268*
€ 1,50892
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,574*
€ 0,68306
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,504*
€ 0,59976
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mentor
1270.1010
ab € 1,34*
Zubehör
Mentor
1275.0001
ab € 0,123*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.